曜日別特売
05Y4013A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54517007

消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
内容量1個注文コード54517007品番05Y4013A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。

材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
※こちらは消防用管鎗と呼ばれるノズル専用となっており、他のガスネジ規格(管用テーパーネジ
RC・R 管用平行ネジ Gネジ)と互換性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54517007
2022-05-24
用途: 野球場の水撒き
建設業・工事業

以前、使用していたノズルタイプよりも使いやすくてとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする