曜日別特売
05YK6523A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54517059

消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吐出口径(mm)23A
内容量1個注文コード54517059品番05YK6523A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。

材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)23A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54517043
2022-07-07
用途: 地区の消火栓ボックス放水ノズル
その他業種

消火栓ボックスの放水ノズルがストレートだけで不便なので、交換用に一つ購入。
まだ実際に放水試験していませんが、価格がお手頃なので、今後少しづつまとめて交換しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする