岩崎製作所
消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
呼び径
口径:50A
口径:40A
口径:50A
口径:65A
吐出口径(mm)
13A
13A
17A
20A
23A
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54517077
品番
05Y3K5013A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
呼び径
口径:50A
吐出口径(mm)
13A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。