ウルトラクリア マルチパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 54517287 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来型の3:1クリヤーに比べ樹脂成分を増量したハイソリッド設計で、カラーベースの厚塗りによる吸い込みやカラーベース塗装後のセッティング不足によるツヤ引きなどの塗装トラブルのリスクを小さくした商品です。夏場および広い面積の塗装に最適で、光沢と肌が良好で磨き作業性も優れ、高級車の塗装に最適です。

用途自動車塗装面 指触乾燥時間(分)7(20℃) 質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10〜20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は「ウルトラクリア ハードナー」 希釈剤は「ウルトラクリア コントローラー」をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする