曜日別特売
- ウルトラクリア ベーシック SBRAND(エスブランド) 54517314

ウルトラクリア ベーシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード54517314品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

膜厚が付きやすい。
指触乾燥は早く、ヒーティングにより伸びやすい。
フラッシュオフタイムが短く、2~3コート目における埃、ゴミ等の付着が低減。
クリアの総塗装時間は、従来品より本クリアの3コート塗装の方が短い。
速乾でありながら馴染みやすい仕様の為、ガンテクニックがあまり求められない。
完全乾燥後も柔らかい仕様の為、従来品よりも磨きやすく仕上げやすい。
たれにくい仕様の為、しっかり膜厚をつけ、サクサク磨いて仕上げる。

用途
自動車塗装面
指触乾燥時間(分)7(20℃)質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は「ウルトラクリア ハードナー」 希釈剤は「ウルトラクリア コントローラー」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする