ウルトラクリア スポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 54517323 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

膜厚が付きやすい。
指触乾燥は早く、ヒーティングにより伸びやすい。
フラッシュオフタイムが短く、2〜3コート目における埃、ゴミ等の付着が低減。
クリアの総塗装時間は、従来品より本クリアの3コート塗装の方が短い。
速乾でありながら馴染みやすい仕様の為、ガンテクニックがあまり求められない。
完全乾燥後も柔らかい仕様の為、従来品よりも磨きやすく仕上げやすい。
たれにくい仕様の為、しっかり膜厚をつけ、サクサク磨いて仕上げる。

質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10〜20 指触乾燥時間(分)5(20℃) 用途自動車塗装面 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は「ウルトラクリア ハードナー」 希釈剤は「ウルトラクリア コントローラー」をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする