SBRAND(エスブランド)
SBRAND(エスブランド)の 自動車用塗装
SBRAND(エスブランド)の 自動車補修塗料
ウルトラクリアハードナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
54517375
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
他社に比べ濃縮タイプ(1.6倍〜2倍)になっており経済的です。
硬化剤に含まれるイソシアネート樹脂の組成は全く同じであり、希釈しているシンナー組成により、
乾燥性、仕上り性を調節しております。
用途
ウルトラクリア用硬化剤
タイプ
超遅乾
気温(℃)
適用:25〜
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
PRTR法
対応
危険物の性状
非水溶性