ウルトラクリアハードナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 54517409 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

他社に比べ濃縮タイプ(1.6倍〜2倍)になっており経済的です。
硬化剤に含まれるイソシアネート樹脂の組成は全く同じであり、希釈しているシンナー組成により、
乾燥性、仕上り性を調節しております。

用途ウルトラクリア用硬化剤 タイプ遅乾 気温(℃)適用:15〜35 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L PRTR法対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする