SBRAND(エスブランド)
SBRAND(エスブランド)の 自動車用塗装
SBRAND(エスブランド)の 自動車補修塗料
ウルトラクリア コントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
54517454
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PRTR対応、エチルベンゼンフリータイプのエコシンナー。
溶解性に優れる。
経済的で、他社エコシンナーよりも10〜30%のランニングコストが削減できる。
用途
ウルトラクリア用希釈シンナー
タイプ
速乾
気温(℃)
適用:10〜20
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
PRTR法
対応、エチルベンゼンフリー
危険物の性状
非水溶性