SBRAND(エスブランド)
SBRAND(エスブランド)の 自動車用塗装
SBRAND(エスブランド)の 自動車補修塗料
ウルトラクリア はじき止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200mL)
注文コード
54517549
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
はじき防止剤
用途
ウルトラクリア用はじき防止剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
混合比
主剤に対し1〜2% 最大3%
危険物の性状
非水溶性