曜日別特売
HF-T1808PK 充電式コードレスハンディファン スリーアップ 54517637

HF-T1808PK 充電式コードレスハンディファン スリーアップ 54517637
HF-T1808PK 充電式コードレスハンディファン スリーアップ 54517637
HF-T1808PK 充電式コードレスハンディファン スリーアップ 54517637

充電式コードレスハンディファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54517637品番HF-T1808PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

アウトドアやレジャー、お散歩、スポーツ観戦などでの使用に最適な携帯用の
充電式コードレスハンディファンです。
3段階の風量調整が可能でコンパクトながらパワフルな風を体感できます。
充電式のリチウムバッテリーを採用しているので電池の入れ替えも不要です。
本体を横置きにして使用することで卓上のデスクファンとしても活躍します。
手にフィットするようにデザインされた持ち手はとても使いやすく、首から掛けられる
携帯ストラップ付きなので手軽にどこでも持ち運んで使うことができます。

材質ABS樹脂ピンク質量(g)約170羽根枚数4連続使用時間(時間)約3~8機能2WAY仕様(手持ち・卓上)、充電式コードレス風量3段階切替(強・中・弱)電池3.6Vリチウムイオン充電池2500mAh保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×4×21充電時間(時間)約3~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする