BERGQUIST
BERGQUISTの 基板実装用薬品
BERGQUISTの 放熱用シリコーン
放熱パッド HC3.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54518538
品番
GPHC-3.0-0.080-02-0816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
長さ(mm)
406
幅(mm)
203
厚さ(mm)
2
材質
シリコン
熱伝導率(W/mk)
5
硬度
(ASTMD2240)15
難燃性
(UL94)V-0
用途
パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
危険物の類別
非危険物