放熱パッド HC3.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 54518599 品番 GPHC-3.0-0.080-02-0816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。

長さ(mm)406 幅(mm)203 厚さ(mm)2 材質シリコン 熱伝導率(W/mk)5 硬度(ASTMD2240)15 難燃性(UL94)V-0 用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする