サイズ(mm)16
ストローク(mm)100
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
リード(mm)(K) 5
ボディオプション(-) 基本形
モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
モータオプション(-) なし