商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)リード(mm)(K) 5注文コード54521311品番LES16DK-50B
参考基準価格(税別)¥69,910販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ種類・リードなど87種類から選べます他の種類を見る ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ