サイズ(mm)16
ストローク(mm)30
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
リード(mm)(K) 5
ボディオプション(-) 基本形
モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
モータオプション(-) なし