商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)リード(mm)(J) 10注文コード54521381品番LES16LJ-30-RCAN3D
参考基準価格(税別)¥140,580販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ種類・リードなど87種類から選べます他の種類を見る ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ