サイズ(mm)25
ストローク(mm)100
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
リード(mm)(K) 8
ボディオプション(-) 基本形
モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(-) なし