サイズ(mm)16
ストローク(mm)50
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
寸法(mm)16
取付支持形式(-)サイドホルダなし
ボディオプション(-)基本形
アクチュエータケーブル種類(S)標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5)5
I/Oケーブル長さ(m)(1)1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D)DINレール取付形
モータオプション(B)ロック付
送りねじ(mm)(K)5