サイズ(mm)16
ストローク(mm)50
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
寸法(mm)16
取付支持形式(H)サイドホルダ(4ヶ付)
ボディオプション(-)基本形
アクチュエータケーブル種類(R)ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(1)1.5
I/Oケーブル長さ(m)(1)1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-)ねじ取付形
送りねじ(mm)(K)5