サイズ(mm)16
ストローク(mm)100
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
寸法(mm)16
ボディオプション(S)防塵仕様
アクチュエータケーブル種類(R)ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(1)1.5
I/Oケーブル長さ(m)(1)1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-)ねじ取付形
対称形(R)基本形
モータオプション(B)ロック付
送りねじ(mm)(J)10