サイズ(mm)16
ストローク(mm)100
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
寸法(mm)16
ボディオプション(-)基本形
アクチュエータケーブル種類(R)ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5)5
I/Oケーブル長さ(m)(1)1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-)ねじ取付形
対称形(R)基本形
モータオプション(B)ロック付
送りねじ(mm)(J)10