ごっくんチェッカー 本体セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54527753 品番HR-GCMJ-003
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

食事介助中に付属の頚部固定具で固定し、スピーカーから飲み込んだ音の状態を聞きながら食事をすすめることができます。咽頭マイクとは違う構造で、より明瞭に聞こえます。オプションの解析用インターフェースとお手持ちのタブレット・スマートフォンをつないで波形解析を行うことができます。飲み込みの音を聞きやすくした集音器

セット内容マイクセンサー、マイクセンサー用ネックベルト(M・Lサイズ)、本体(アンプ・スピーカー)、PC解析用接続ケーブル、アルミケース 材質マイクセンサー/アルミ・軟質塩化ビニル、アンプ・スピーカー/ABS樹脂 寸法(mm)マイクセンサー/Φ27×5、アンプ・スピーカー/100×135×105、ケーブル/2.5m 質量(g)460 電源9V(6P形)電池×1個(テスト用付属) アズワン品番7-6309-01
注意
※本製品は医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする