プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 計測・測定機器
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他測定機器
スライドグラスディスペンサー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54540037
品番
SGD72
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハンドルを回すことで、スライドグラスを供給します。
材質
本体/ABS樹脂、カバー/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
100×120×150
枚数
投入可能:72枚
適合サイズ(mm)
25×75
アズワン品番
7-7723-01