ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
ナビスジャストフィット手袋JP 600枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×600枚)
注文コード
54540597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
600枚入りのお徳用!指付け根の絞りでぴったりフィットします。五本指の付け根部分に絞りを入れてあり、ぴったりフィットして作業しやすいです。作業性を損なわないソフトな肌触りの薄手タイプです。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
266
サイズ
M
厚さ(μm)
25
箱寸法(mm)
290×200×45
アズワン品番
7-7753-52