ブラックライト・チェックセット Aセット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54542076 品番-
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

汚れを可視化!シンク周り・ドアノブ・トイレ等の目に見えない汚れが可視化できる教育キットです。ビタミンB2・蛍光剤・フラボノイド等に反応します。

セット内容ブラックライト、ハガキサイズ模擬シート×2種 寸法(mm)37×37×140 質量(g)180 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 光源チップ型LED ピーク波長(nm)365 点灯方式ノーマル・ハイモード・ローモード アズワン品番7-7853-01 LED使用数(個)UV-LED×1灯 実用点灯時間約1時間(ノーマルモード)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする