JSGIファントム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54542803 品番-
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥116,600
販売価格(税別)
106,000

コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。

仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ) 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2 質量(kg)0.5 アズワン品番7-7925-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする