ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
モータオプション(-) オプションなし