プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 廃棄用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 針回収容器
プロシェア注射針回収ボックススタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54543704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プロシェア注射針回収ボックスを安全に固定できます。底面には滑り止めゴムが付いています。
適合
注射針回収ボックス:プロシェア注射針回収ボックス 7-1268-03 N1
種別
1L用
材質
スタンド/ステンレス(SUS304)、底ゴム/PU(ポリウレタン)
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×150×90
アズワン品番
7-7999-01