ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
54543984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
掌部/約0.07、指部/約0.09
全長(mm)
約230
サイズ
S
箱寸法(mm)
245×125×48
アズワン品番
7-8025-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器