プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の オプション 施設用カート・ワゴン
マルチホルダー 天板クランプタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54544849
品番
BR-1
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
天板に取り付け可能で便利!バーコードリーダーやマウス、手指消毒剤などを収納できます。様々なタイプの天板に取り付け可能で便利です。
材質
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
固定可能:最大16
内寸法(mm)
80×80×100
板厚(mm)
固定可能:最大35
アズワン品番
7-8083-01