曜日別特売
ERA21B LL エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544998

ERA21B LL エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544998
ERA21B LL エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544998
ERA21B LL エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544998

エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード54544998品番ERA21B LL
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両サイドに逆向きのポケットがついており、指をかけて履くことができます。手指の拘縮や麻痺がある方に便利です。更衣介助をする際も、被介護者の肌に直接触れずに介助が行えます。軽失禁に対応してます。尿取りパット等との併用がおすすめです。

材質本体/綿、防水パット/PU(ポリウレタン)、ポリエステルベージュサイズLLヒップ(cm)97~105アズワン品番7-8090-03洗濯方法洗濯可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)、塩素系漂白剤不可、ドライクリーニング不可、乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする