アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッド本体 施設用
低反発ウレタン入り 折りたたみベッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54546163
品番
S-227-BU
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
折りたたんでベッドの移動が楽に行えます。
材質
本体/スチール(エポキシ粉体塗装)、マットレス/低反発ウレタン・ウレタンフォーム、張地/ポリエステル100%
質量(kg)
約30
色
ネイビー
耐荷重(kg)
約90
材質(キャスター)
(ストッパー4個付き)
床面高さ(mm)
約330
キャスター径(Φmm)
40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約925×2000×330
収納寸法(mm)
約925×310×1085
アズワン品番
7-8209-02
マット寸法(mm)
約850×2000×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タオル保温庫は付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。