MS7800 トランスファーボードスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン) 54548166

MS7800 トランスファーボードスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン) 54548166
MS7800 トランスファーボードスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン) 54548166
MS7800 トランスファーボードスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン) 54548166

トランスファーボードスケール 検定付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード54548166品番MS7800
参考基準価格(税別)¥590,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。

付属品充電用ケーブル(約0.8m)寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量500g精度等級4級アズワン品番7-8380-01秤量(kg)250
注意
※国家検定付き
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする