アズワン
アズワンの 歩行関連
アズワンの 歩行器
歩行補助器 アルコー6型W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54549618
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
幅・高さが調節可能です。
材質
ステンレス(SUS304)・メラミン塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
幅(mm)
調節:20間隔・4段階
質量(kg)
10.2
内形寸法(mm)
手摺:320〜380×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545〜605×700×730〜910
キャスター径(Φmm)
100(静音・自在・ストッパー無し)
アズワン品番
8-1401-11