曜日別特売
LEY16DAC-100B 電動アクチュエータ LEY16D SMC 54551725

電動アクチュエータ LEY16D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)注文コード54551725品番LEY16DAC-100B
参考基準価格(税別)¥68,750販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしサイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする