山ウ
山ウの 土木建築関連
山ウの 鏝(コテ)
山ウの 角鏝
フレッシュマン 本焼角鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54552068
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の角鏝です。
用途
塗付/仕上/補修等多用途
材質
SK-5
全長(mm)
300
質量(g)
246
板厚(mm)
0.3