本焼 先丸極薄土間鏝

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54553915 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。
厚さ0.3mmの極薄タイプ!
本焼き仕様

刃長(mm)330 板厚(mm)0.3 質量(g)265 用途土間仕上げ作業に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする