本焼 スリム先丸極薄土間鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54553958 品番-
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。
厚さ0.3mmの極薄タイプ!
スリムタイプ
本焼き仕様

用途土間仕上げ作業に。 質量(g)320 刃長(mm)360 板厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする