パワーヒッター グラスファイバー柄先切金鎚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54554046 品番 12188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量・丈夫なグラスファイバー柄。
グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。

用途釘打ち・釘しめ作業に。 全長(mm)330 質量(g)462 頭径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする