貴克
貴克の 大工道具
貴克の 鉋(カンナ)
貴克の 鉋(カンナ)本体
替刃式鉋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54555087
品番
11483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。
押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。
特許方式で逆目にならない。
用途
鉋掛け作業に。
全長(mm)
210
質量(g)
471
刃幅(mm)
48、有効幅:42