大五郎
大五郎の ポンチ/刻印/ハトメ
大五郎の ポンチ
大五郎の ベルトポンチ
皮ポンチ用樫台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54555577
品番
13923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
皮ポンチを使用する際の台です。
材質
樫
全長(mm)
75
幅(mm)
35
質量(g)
35
用途
ポンチでの穴あけ作業台。