ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
I/Oケーブル長さ(m)(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(B) ロック付