B-19B-SUS-1-R ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下 54560635

B-19B-SUS-1-R ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下 54560635
B-19B-SUS-1-R ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下 54560635
B-19B-SUS-1-R ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下 54560635

ステンレス公団用旗蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)127
勝手
ねじ穴数10
内容量1個注文コード54560635品番B-19B-SUS-1-R
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。

用途
サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)長さ(mm)127板厚(mm)3勝手仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※左右勝手があります。右勝手、左勝手をご確認上ご注文下さい。
※取付ネジは付属しておりません。別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54560635
2022-11-03
用途: マンションゴミ置き場出入鉄扉の戸締まり不具合の為交換作業
有限会社佐藤美術工芸製造業

ロングラン商品の為でしょうか、30猶予年前の扉の蝶番の交換に何の支障も無く交換作業出来て、更に安価で修理する事が出来て大変満足しています。

対象商品 : 54560653
2021-05-05
用途: 勝手なしで
カギのシノハラ宗像

公団用で勝手なしは在庫抱えなくてよいので価格は少し高いが在庫なしでコスト削減。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする