ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 丁番
鉄旗蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54561353
品番
B-440-1-L
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
汎用旗蝶番です。
長さ(mm)
149
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
板厚(mm)
4.5
勝手
左
横(mm)
104
用途
一般機器、設備等
ねじ穴数
0
注意
※左右勝手があります。注文時に右勝手、左勝手をご指定下さい。