ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 丁番
鉄旗蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54561378
品番
B-440-2-L
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
汎用旗蝶番です。
長さ(mm)
127
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
板厚(mm)
4.5
勝手
左
横(mm)
104
用途
一般機器、設備等
ねじ穴数
0
注意
※こちらの旗蝶番の左右勝手は、扉の筐体内側に取り付ける際を基準としています。筐体の右側に取り付ける場合は、右勝手(R)。左側に取り付ける場合は、左勝手(L)となります。ご注意ください