鉄旗蝶番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54561423 品番 B-440-4-R
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

汎用旗蝶番です。

長さ(mm)75 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 板厚(mm)3 勝手 横(mm)108 用途一般機器、設備等 ねじ穴数0
注意
※左右勝手があります。注文時に右勝手、左勝手をご指定下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする