※バリエーション
Merck(メルクミリポア)
マイレクス(R) SLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(100個)
注文コード
54567477
品番
SLLGX13NL
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質
ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状
入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ
直径(Φmm)
13
穴径(μm)
0.2
耐熱温度(℃)
45
ホールドアップ容量(μL)
80以下
最大入圧(kPa[psi])
1033(150)まで
アズワン品番
1-6892-15