ASバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)145 注文コード54569937 品番#2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

通気性とデザイン性を兼ね備えた万能ボックスです。

有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×398×137 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×445×145 アイボリー 質量(kg)0.64 高さ(mm)145 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×445×145 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×398×137
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする