JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの カゴ
ASバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
250
注文コード
54569946
品番
#3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性とデザイン性を兼ね備えた万能ボックスです。
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
308×398×242
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×445×250
色
アイボリー
質量(kg)
0.75
高さ(mm)
250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×445×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×398×242
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。